Menu

Reflex-Lichttaster SOOE, Festo

von Festo   |   mehr Optische Sensoren

Drucken
Bei den Sensoren die manchmal auch als energetische Lichttaster bezeichnet werden, sind Sender und Empfänger im selben Gehäuse. Der gesendete Lichtstrahl wird vom Objekt auf den Empfänger reflektiert. Die Intensität des reflektierten Lichts wird ausgewertet. Der Schaltabstand kann durch Änderung der Empfindlichkeit des Empfängers eingestellt werden (mittels IO-LINK, Potentiometer oder Teach-in-Verfahren).
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Bedienbarkeit
  • schnelle Inbetriebnahme
  • sichere und stabile Erkennung
  • Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Reflexlichttaster
  • Reflexlichtschranke
  • Lichtfarbe rot oder laserrot
  • elektrischer Ausgang 1, PNP/NPN/IO-Link®
  • Einstellmöglichkeit Teach-in

Technische Daten
  • Reichweite
0–6.500 mm

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PC, PMMA

Downloads