Menu

Drucktransmitter SPTE, Festo

von Festo   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken
Piezoresistiver Drucktransmitter SPTE kompatibel mit dem Signalwandler SCDN.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Bauweise
  • verschiede Druckmessbereiche
  • unterschiedliche pneumatische Anschlussmöglichkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe 
Drucktransmitter SPTE
  • Druckeingang
Relativdruck (R)
  • Pneumatischer Anschluss
Flansch/Anschlussplatte (F)
Steckanschluss 3 mm (Q3)
Steckanschluss 4 mm (Q4)
Steckhülse 4 mm (S4)
Steckhülse 6 mm (S6)
Cartridge 10 mm (PC10)
  • Elektrischer Anschluss
Kabel 2,5 m, offenes Ende (2,5K)

Technische Daten
  • Druckmessbereich
–1–1 bar (B2)
0––1 bar (V1)
0–10 bar (P10)
  • Elektrischer Ausgang
1–5 V (B)
0–10 V (V)
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
–1–10 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
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
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken