Menu

Steckververbindung NPQM-D mit Steckhülse, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Steckververbindung NPQM-D mit Steckhülse für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +70 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich
  • Vakuum

Vorteile/Ausführungen
  • robuste Bauweise
  • RoHS-konform

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 bis +70 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–16 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse und Mutter aus Messing vernickelt
  • Schlauchdichtung aus NBR
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
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken