Menu

Steckverschraubung NPQH-D mit IG und Aussensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), mit G-Innengewinde und Aussensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573, geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit
  • Vollmetallausführung

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
0 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–20 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse, Lösering aus Messing vernickelt
  • Gewinde-, Schlauchdichtung aus FPM
  • Schlauchklemmsegment aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Spezifikationen
  • ANSI/NSF 169

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken