Steckverschraubungen für Rohre PQ
Produkte filtern in Steckverschraubungen für Rohre PQ Festo (12) Blindstopfen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> gerade Form <span><i>(</i>6<i>)</i></span> L-Form <span><i>(</i>1<i>)</i></span> T-Form <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Verteiler <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 7 bar <span><i>(</i>11<i>)</i></span> –0.95 bar <span><i>(</i>11<i>)</i></span> 70 °C <span><i>(</i>11<i>)</i></span> –25 °C <span><i>(</i>10<i>)</i></span> 25 °C <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Messing <span><i>(</i>1<i>)</i></span> POM <span><i>(</i>10<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 17 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 23 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 9.4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12.7 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 17.3 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 18.6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 19.2 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 24.9 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 8.65 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 9.15 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 12.15 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 12 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 15 mm <span><i>(</i>6<i>)</i></span> 18 mm <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 22 mm <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 28 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> CQ <span><i>(</i>4<i>)</i></span> CQA <span><i>(</i>2<i>)</i></span> CQC <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQD <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQH <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQL <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQT <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-28 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-28H-22 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-22 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-22H-18 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-22H-15 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-18 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-18H-15 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-15 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-15H-12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-3/4-22 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-3/4-22H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-3/8-15H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-3/8-12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-3/8-12H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-1-28H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-1/2-22H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-1/2-18 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-1/2-18H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-1/2-15 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-1/2-15H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-1/2-12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQ-1/2-12H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQA-28 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQA-22 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQC-28H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQC-22H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQC-18H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQC-15H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQC-12H <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQD-12/15/18/22 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQH-22-QS-16 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQH-18-QS-16 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQH-15-QS-12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQL-28 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQL-22 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQL-18 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQL-15 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQL-12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQO-22 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQO-15 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQT-28 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQT-22 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQT-22-15 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQT-18 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQT-18-15 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQT-15 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CQT-12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Zurücksetzen
Kategorien
Produkte filtern
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
T-Steckverbindung CQT, Festo
Festo
| Steckverschraubungen für Rohre PQ
T-Steckverbindung mit 2 Abgängen und 1 Zuleitung, für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN, wahlweise auch reduzierend.
Fluidtrenner CQA-22, Festo
Festo
| Steckverschraubungen für Rohre PQ
Der Fluidtrenner ist auf Luftdurchflüsse bis 300 l/min abgestimmt. Vorhandenes Kondensat verbleibt in der Ringleitung und gelangt nicht in die senkrecht nach unten abgehende Stichleitung.
Fluidtrenner CQA-28, Festo
Festo
| Steckverschraubungen für Rohre PQ
Der Fluidtrenner wird mit der Steckverbindung CQT zum Wasserabscheider mit Messingeinsatz und O-Ring. Der kurze Teil des Messingeinsatzes wird in das Polyamid- oder Aluminium-Rohr gesteckt. Diese Kombination wird dann mit der Steckverbindung CQT zu einer Einheit zusammengefügt.
Sicherungsclip CQO, Festo
Festo
| Steckverschraubungen für Rohre PQ
Montage- und Demontagewerkzeug für CQ-Steckverschraubungen. Die Lösehilfe ermöglicht das schnelle und sichere Lösen von Rohren bzw. Schläuchen aus Steckverbindungen.