Menu

Flanschbefestigung DAMF-Q12, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Flanschbefestigung DAMF-Q12 als Zubehör für Schwenkantriebe DRVS.
Anwendungen/Hinweise
Montagevarianten in Verbindung mit Druckluftanschlüssen:
  • bei den Baugrössen 12 bis 25 mm,  alle 60° möglich
  • bei den Baugrössen 32 und 40 mm, alle 90° möglich

Technische Daten
  • Baugrösse
12–40 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Stahl, verzinkt
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
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken