Menu

Anbau-Zwischenposition SLG-Z, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Anbau-Zwischenposition auf der Basis eines doppeltwirkenden Schwenkantriebes (Zahnstange/Ritzel-Prinzip) wird der Anschlag mit Pufferschraube durch eine 90°-Schwenkbewegung ein und ausgefahren. Das Modul ist mittels Schrauben und Nutensteinen auf der Befestigungsschiene vom Linearantrieb SLG befestigt
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Durchgangsbohrung und Passstift

Technische Daten
  • Kolben-Ø
8–18 mm
  • pneumatischer Anschluss
M 3
  • Betriebsdruck
1–8 bar

Material/Werkstoff
  • Anschläge aus Stahl, vernickelt
  • Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
  • Dichtungen aus Polyurethan (PUR)
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
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken