Menu

Schwenkantriebe für die Prozessautomation von Festo

Produkte filtern in Schwenkantriebe für die Prozessautomation von Festo
Hersteller: Festo Alles zurücksetzen
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschliessend, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschliessend, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Doppeltwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschliessend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von er Anlage frei gewählt werden.

Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschliessend, mit Edelstahl-Welle und Epoxid-Gehäuse, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, doppeltwirkend, rechtsschliessend, mit Edelstahl-Welle und Epoxid-Gehäuse, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschliessend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Variante des Schw...

Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschliessend, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschliessend, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Einfachwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschliessend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden.

Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschliessend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DFPD, einfachwirkend, rechtsschliessend, Edelstahl-Welle, Epoxid-Gehäuse, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Einfachwirkender Schwenkantrieb (rechtsschliessend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Variante des Schw...

Schwenkantrieb DAPS-R-F, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende Schwenkantrieb DAPS ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch einer Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Konstruktio...

Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS aus Edelstahl, ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Au...

Schwenkantrieb DAPS R-F-MW, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS R-F-MW, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-MW ohne Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinema...

Schwenkantrieb DAPS-R-F-MW-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-MW-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 92°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der r...

Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der r...

Schwenkantrieb DAPS-R-F-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch einer Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Konstruk...

Schwenkantrieb DAPS-RS-F, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch einer Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgru...

Schwenkantrieb DAPS-RS-F-CR, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-CR, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende, einfachwirkende Schwenkantrieb DAPS aus Edelstahl, mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Auf...

Schwenkantrieb DAPS RS-F-MW, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS RS-F-MW, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende, einfachwirkende Schwenkantrieb DAPS-MW mit Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinemat...

Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T4, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T4, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der r...

Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T6, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-RS-F-T6, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschliessende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS-T6 mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch einer Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Auf...

1-15 von 15 Produkten