Gelenkzylinder DW, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

mehr Spannzylinder

Drucken
Gelenkzylinder DW/WA/DWB/DWC zum Spannen von Bauteilen im Schweissprozess.
Einsatzbereich
  • Spannen von Bauteilen während des Schweissprozesses
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Kolbenstangenabstreifer schützt vor Schweissspritzer
  • vereinfachte Montage durch Gelenkgabel
  • erfüllt asiatischen Automobilstandard

Technische Daten
  • Gabelkopfweite
16,5–28 mm
  • Kolben-Ø
50–80 mm
  • Hub
50–150 mm
  • Kolbenstangengewinde
M 16 x 1,5–M 20 x 1,5
  • pneumatischer Anschluss G-Gewinde
G 1/4"–G 3/8"
  • pneumatischer Anschluss Rc-Gewinde
Rc 1/4"–Rc 3/8"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material/Werkstoff
  • Gabelkopf aus Stahlguss
  • Kolbenstage aus Vergütungsstahl hartverchromt
  • Lagerdeckel mit Befestigung, Deckel aus Aluminium-Druckguss
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads