Menu

Schwenkantrieb DRRD, mit Flanschwelle, Baugrösse 8 mm, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Schwenkantriebe DRRD mit Doppelkolben und hohler Flanschwelle, basierend auf einem Zahnstangen-Ritzel-Prinzip. Der doppeltwirkende Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen Nennschwenkwinkel bis 180°. Variable, einstellbare Dämpfung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • besondere Stabilität auch bei kleinerer Baugrösse
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • sehr guter Planlauf an der Flanschwelle

Technische Daten
  • Baugrösse
16 bis 63 mm
  • Drehmoment
1,6 bis 112 Nm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2 bis 10 bar

Material
  • Deckel, Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Kolben aus rostfreiem Stahl
  • Dichtungen aus NBR
  • Kolbendichtungen aus TPE-U (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken