Menu

Schwenkantrieb DSM-B-A, Flanschwelle hohe Lastmomente, Baugrösse 63 mm, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Doppelwirkender Schwenkantrieb DSM aus der Baureihe B, mit Flanschwelle für hohe Lastmomente, ohne Dämpfungselemente, mit festem Schwenkwinkel bis 270° und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • Schwenkantriebe mit kleinem Einbauraum
  • Schwenkantriebe mit Schwenkflügel
  • Einfache Grob- und Feineinstellung der Schwenkwinkel
  • Kompakte, kleinbauende und preiswerte Abfrage

Technische Daten
  • Nennschwenkwinkel
240–270°
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2–10 bar

Material/Werkstoff
  • Antriebswelle aus Stahl, vernickelt
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert
  • Dichtungen aus Polyurethan (PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken