Menu

Schwenkantrieb DSR/DSRL, Flanschwelle, Baugrösse 25 mm, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • vielseitige Montagemöglichkeiten
  • stufenlos einstellbare Schwenkwinkel
  • umfangreiches Zubehörprogramm

Technische Daten
  • Nennschwenkwinkel
0–180°
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1,5–8 bar

Material/Werkstoff
  • Antriebswelle aus Stahl, vernickelt
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken