Menu

Rundzylinder DSNU-S-P-A-MQ, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU-S, Bauart kurz, mit Positionserkennung für Näherungsschalter mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • VDMA24364-B1/B2-L
  • RoHS konform
  • Reinraumklasse Klasse 6 nach ISO 14644-1
  • geringes Gewicht
  • schnelle und einfache Installation selbst in beengter Umgebung

Technische Daten
  • Hub
1 bis 200 mm
  • Kolbenstangengewinde
Aussengewinde M 6
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,8 bis 10 bar

Material/Werkstoff
  • Kolbenstange, Zylinderrohr aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Abschlussdeckel, Lagerdeckel aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Dichtungen aus TPE-U(PU)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken