Menu

Normzylinder DSBG, AG, Dämpfung PPS-A-N3, Kolbendurchmesser 50 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Aussengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen
  • hohe Flexibilität aufgrund der Variantenvielfalt
  • selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
  • passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an

Technische Daten
  • Hub
1 bis 2.800 mm
  • Kolbenstangengewinde
Aussengewinde
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,4 bis 12 bar

Material/Werkstoff
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Zylinderrohr aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Deckel aus beschichtetem Aluminium-Druckguss
  • Dichtunten aus Polyurethan, Fluorkautschuk, Polyacetal

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken