Menu

Kurzhubzylinder AEVC, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender Kurzhubzylinder AEVC mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Spannaufgaben mit kurzen Hüben, z.B. in Vorrichtungen
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • rasches Ansprechen bei Druckbeaufschlagung
  • grosse Spannkräfte im Vergleich zur Baugrösse
  • minimaler Einbauraum

Technische Daten
  • Hub
2,5 –25 mm
  • Kolbenstangengewinde
Innengewinde
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,5–10 bar

Material/Werkstoff
  • Zylinderrohr, Deckel aus Aluminium eloxiert
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl
  • Stangendichtung aus Polyurethan (PUR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken