Menu

Kurzhubzylinder ADVC, IG, Dämpfung P, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Kurzhubzylinder ADVC mit Innengewinde, beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Spannaufgaben mit kurzen Hüben, z. B. in Vorrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • rasches Ansprechen bei Druckbeaufschlagung
  • grosse Spannkräfte im Vergleich zur Baugrösse
  • minimaler Einbauraum

Technische Daten
  • Hub
5–25 mm
  • Kolbenstangengewinde
Innengewinde
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,6–10 bar

Material
  • Zylinderrohr, Deckel aus Aluminium eloxiert
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl
  • Stangendichtung aus Polyurethan (PUR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken