Menu

Kompaktzylinder AEVUZ, AG, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 12 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender, ziehender Kompaktzylinder (Grundtyp) mit einseitiger Kolbenstange, Aussengewinde, und beidseitig elastische Dämpfungsringe/-platten, und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • optimiert in Einbauraum und Bauhöhe
  • 50 % weniger Platzbedarf als vergleichbare Normzylinder nach ISO 15552
  • breites Variantenangebot für individuellen Einsatz
  • Kolbenstange mit Innen- oder Aussengewinde
  • Standard Korrosionsschutz

Technische Daten
  • Hub
1 bis 25 mm
  • Kolbenstangengewinde
Aussengewinde M 6
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,5 bis 10 bar

Material/Werkstoff
  • Deckel, Zylinderrohr aus Alu-Knetlegierung
  • Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtungen aus Polyurethan (PUR)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken