Menu

Normzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS-A, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendichtungen, welche modifiziert für Hydrolyse- und Reinigungsbeständigkeit sind ausgestattet.
Einsatzbereich
  • kleine bis mittlere Massen
  • kleine bis mittlere Geschwindigkeiten
  • Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • zeitsparend
  • selbsteinstellend
  • beständig gegen Flächenkorrosion

Technische Daten
  • Hub
1–500 mm
  • Kolbenstangengewinde
Aussengewinde M 10 x 1,25
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
0 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material/Werkstoff
  • Kolbenstange, Lagerdeckel, Zylinderrohr, Abschlussdeckel aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtung aus TPE-U (PUR) (modifiziert für Hydrolyse- und Reinigunsbeständigkeit)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken