Menu

Stellungsregler CMSX, Festo

von Festo   |   mehr Controller

Drucken
Der Stellungsregler CMSX wird für die Stellungsregelung von einfach- und doppeltwirkenden Schwenkantrieben mit ca. 90° Schwenkwinkel, und Linearantrieben in prozesstechnischen Anlagen eingesetzt. Der Stellungsregler ermöglicht eine einfache und effiziente Stellungsregelung über das Display und Tasten. Abhängig von der Verschlauchung des CMSX mit dem Schwenkantrieb, wird das Prozessventil geöffnet oder geschlossen. Im Fall eines Stromausfalles können Sicherheitsstellungen frei programmiert werden.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache und effiziente Stellungsregelung
  • frei programmierbare Sicherheitsstellungen
  • zusätzliches digitales Fehlersignal für Notabschaltung
  • analoges Rückmeldesignal

Technische Daten
  • Betriebsspannung
21,6 V–26,4 V
  • Betriebsstemperatur
–5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
3–8 bar
  • Durchflussmenge
50 oder 130 l/min

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PC-verstärkt
  • Sichtscheibe aus PC
  • Grundplatte aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Welle, Kupplung, Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtung aus NBR
  • Kabelverschraubung, Blindstopfen aus PA