Radialgreifer DHRS, Festo

von Festo   |   mehr Mechanische Greifer

Drucken
Radialgreifer DHRS, kostengünstige Standardgreifer, mit hoher Greifkraft bis 725 Nm bewältigt die meisten Einsatzfälle mühelos. Viele Baugrössen, Poitionserkennung, optionale Greifkraftsicherung und hohe Momentenbelastung inklusive.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Momentbelastbarkeit durch seitliche Abstützung der Greifbacken
  • selbstzentrierend
  • interne Fixdrosselung
  • max. Wiederholgenauigkeit
  • Kulissenführung
  • wahlweise als einfach- oder doppeltwirkender Greifer einsetzbar
  • einfachwirkende Variante oder mit Greifkraftsicherung schliessend
  • vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antrieben

Technische Daten
  • Baugrösse
10–40 mm
  • Öffnungswinkel
180°
  • pneumatischer Anschluss
M 3, M 5, G 1/8"
  • Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
2–8 bar

Material/Werkstoff
  • Greifbacken aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Abdeckkappe aus Polyamid
  • Kulisse aus Vergütungsstahl
  • Kolben aus Polyacetal
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü