Menu

Axialbausatz EAMM-A-T46, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Einsatzbereich
  • zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGT-BS

Vorteile/Ausführungen
  • mit Standard-Schutzart IP40
  • Kombination mit Servomotor oder Schrittmotor

Technische Daten
  • Drehmoment
10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich
–10°C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Kupplungsgehäuse, Kupplungsnaben, Motorflansch aus Aluminium
  • Schrauben aus verzinktem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken