Menu

Axialbausatz EAMM-A-S62, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für elektromechanische Antriebe

Drucken
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Einsatzbereich
  • zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse ELGA-BS

Vorteile/Ausführungen
  • mit Standard-Schutzart IP40
  • Kombination mit Servomotor oder Schrittmotor
  • Kombination mit Servomotor und Getriebe
  • Kombination mit Servomotor und Winkelgetriebe
  • Kombination mit Schrittmotor und Getriebe
  • Kombination mit Fremdgetriebe

Technische Daten
  • Drehmoment
17–21 Nm
  • Temperaturbereich
–10°C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Kupplungsgehäuse, Kupplungsnaben, Motorflansch aus Aluminium
  • Schrauben aus verzinktem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken