Menu

Stopperzylinder EFSD, Festo

von Festo   |   mehr Stopperzylinder und Vereinzeler

Drucken
Stopperzylinder EFSD für schnelle, einfache Ausrüstung von Transfersystemen. Keine Ventile, Verschlauchung und Druckluft notwendig, bei geringer Lärmbelastung in 3 verschiedenen Baugrössen zum Stoppen für Fördergut von 0,25 kg bis 100 kg.
Vorteile/Ausführungen
  • LED-Anzeige für Zustands- und Fehlermeldung zur visuellen Fehlerdiagnose
  • Ansteuerung über digitale I/O erleichtert die Inbetriebnahme
  • Dämpfungsmodul mit einstellbarer Dämpfung
  • Integrierte Sensorik zur Positionsabfrage (Anschlag ein- und ausgefahren)
  • Befestigungsschnittstelle zur einfachen Montage an Transfersystemen

Technische Daten
  • Baugrösse 20, 50, 100
  • Maximal zu stoppende Masse 20, 50, 100 kg
  • Positionserkennung durch integrierte Sensorik
  • Einstellbare Dämpfung, wartungsarm
  • LED-Zustandsanzeige

Material/Werkstoff
  • Deckel aus PA, verstärkt
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
  • Kolbenstange hochlegierter Stahl, rostfrei
  • Schrauben aus Stahl, beschichtet
  • Dichtungen aus NBR

Downloads