Menu

Dreh-Hub-Modul EHMB, elektrisch, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Handhabungsmodule

Drucken
Dreh-Hub-Module EHMB vereinigt eine Dreh- und eine Linearbewegung in einer kompakten Einheit. Die Drehbewegung wird immer durch einen Elektromotor über einen Zahnriemen auf eine Hohlwelle übertragen, während die Linearbewegung wahlweise durch einen pneumatischen Zylinder DSBC oder über einen Elektrozylinder ESBF erzeugt wird. Beide Bewegungen wirken auf den Abtriebsflansch. Durch die grosse Hohlwelle lassen sich Leitungen und Schläuche einfach zum Frontend des Dreh-Hub-Moduls führen. Auch lässt sich der Bewegungsbereich über Näherungsschalter an der Dreheinheit und an dem Zylinder abfragen.
Vorteile/Ausführungen
  • grosse Hohlachse
  • stabile Lagerung
  • durch verschiedene Motoren und Zylinder ist eine einfache Anpassung der Leistungsfähigkeit an die Anwendung möglich

Technische Daten
  • Baugrösse
20–32 mm
  • Hub
100–200 mm
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Flansch aus Aluminium, eloxiert
  • Aufnahme aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Zahnriemen aus Polychloroprene mit Glasfaser
  • Halter aus Aluminium, eloxiert
  • Abtriebswelle aus Stahl
  • Antriebswelle hochlegiertem Stahl, rostfrei