Menu

Verbindungsleitung NEBV, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Verbindungsleitung NEBV für VUVG-Ventile.
Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Verbindungsleitung für Ventile
  • Ausführung
Standard oder reinigungsfreundliches Design (C)
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite
Dose Form A, EN 175301-803 (A1)
  • Kabelgang links
gewinkelt (W)
  • Anzeige
LED Signalzustand, AC (F)
  • Beschaltung
Schutzbeschaltung (P)
  • Leitungseigenschaft
Standard
  • Leitungsbezeichnung
ohne Schildträger (N)
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite
offenes Ende (LE)
Stecker M12x1 A-codiert, EN 61076-2-101
  • Steckertyp
gewinkelt (W)

Technische Daten
  • Anzahl Pole/Adern links
2–44
  • Kabellänge
0,1–10 m
  • Anzahl Pole/Adern rechts
2–44

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Steckkontakte aus Bronze vergoldet
  • Isolierhülle aus PVC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken