Menu

Verbindungsleitung NEBS, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Verbindungsleitung NEBS für den Anschluss von Drucksensoren SPAB, einseitig oder beidseitig konfektioniert.
Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Verbindungsleitung für Sensoren
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite
Dose Anschlussbild L1
Stecker M12x1, A-codiert, EN 61076-2-101 (SM12)
  • Kabelgang links
gerade (G)
  • Leitungseigenschaft
schleppkettentauglich (E), standard (K)
  • Leitungsausführung
Standard
  • Leitungsbezeichnung
mit Schildträger, ohne Schildträger (N)
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite
Offenes Ende
Stecker M12x1 A-codiert, EN 61076-2-101 (M12)
  • Stecker/Dose
ohne, gerade (G)

Technische Daten
  • Anzahl Pole/Adern links
4–24
  • Kabellänge
0,3–15 m
  • Anzahl Pole/Adern rechts
4–24

Material/Werkstoff
  • Kabelmantel aus PUR oder PVC
  • Steckkontakte aus Messing vergoldet