Menu

Wartungsgeräte-Kombination FRC-KA, MAXI, mit Öler, Baureihe D, Festo

von Festo   |   mehr Wartungsgeräte-Kombinationen

Drucken
Wartungsgeräte-Kombination aus Metall, Baureihe D, bestehend aus Filterregelventil, Abzweigmodul und Öler. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur geölten und ungeölten Druckluftversorgung. Wahlweise mit manuell drehendem oder vollautomatischen Kondensatablass.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:–], inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • 2 Anschlüsse für ungeölte Druckluftversorgung
  • 1 Anschluss für geölte Druckluftversorgung
  • neue Filterpatronen

Technische Daten
  • Baugrösse MINI
  • Anschluss G 1/8", G 1/4"
  • Durchfluss 400 ... 650 l/min
  • Druckregelbereich 0,5 ... 7 bar
  • Filterfeinheit 5µ, 40µ
  • Proportionalöler

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Schale aus PC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken