Menu

Druckregelventil LR-1/4-DB, MINI, Festo

von Festo   |   mehr Regler

Drucken
Druckregelventil LR-1/4-DB MINI, aus Kunststoff, mit Innengewinde G1/4", wahlweise mit oder ohne Manometer. Das Druckregelventil ermöglicht das stufenlose Einstellen vom gewünschten Betriebsdruck. Unabhängig von Druckluftschwankungen und vom Luftverbrauch wird der Arbeitsdruck weitgehend konstant gehalten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Durchflussleistung
  • gute Regelcharakteristik mit kleiner Druck-Hysterese
  • Sicherung der Einstellwerte durch Arretierung am Drehknopf

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Druckregelventil LR
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4"
  • Ausführung
Baureihe D, Polymer (DB)
  • Manometer
mit oder ohne Manometer (o)

Technische Daten
  • Baugrösse, MINI

Rastermass 40 mm (ohne Anschlussplatten)

  • Druckregelbereich
0,5 bis 7 bar
  • Betriebsdruck
1,5 bis 10 bar
  • Durchfluss
800 bis 1.300 l/min
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken