Kondensatablass PWEA-AC, elektrisch betätigt, Festo

von Festo   |   mehr Kondensatablass

Drucken
Der elektrisch betätigte Kondensatablass leitet das in der Filterschalte angesammelte Kondensat durch ein eingebautes Kondensatablassventil in einen Behälter ab. Die Erreichung des maximalen Füllstandes wird von einem Sensor erkannt und das Membranventil öffnet sich und leitet das Kondensat nach aussen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:–:–]

Vorteile/Ausführungen
  • vollautomatischer Kondensatablass mit unabhängiger elektrischer Steuerung
  • betriebssicher durch berührungslosen kapazitiven Sensor
  • Bedienung über Folientaster oder elektrische Schnittstelle
  • Betriebsbereitschaft und Schaltzustand werden über LEDs und elektrische Schnittstelle angezeigt

Technische Daten
  • Betriebsspannung 3D
24 V DC
  • Betriebsspannung 6A
115 V AC
  • Betriebsspannung 7A
230 V AC
  • pneumatischer Anschluss
G 1/2"
  • Betriebsdruck
0,8–16 bar
  • Temperaturbereich
+1 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Kondensatbehälter aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus NBR, FPM, PU

Downloads