Menu

Filterregelventil LFR-1/4-DB-7, MINI, Festo

von Festo   |   mehr Filterregler

Drucken
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe LFR-DB sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [–:9:–], inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Filter- und Reglerfunktion platzsparend in einem Gerät
  • gute Partikelabscheidung und hoher Durchfluss
  • Sicherung der Einstellwerte durch Arretierung am Drehknopf

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Filter-Regelventil LFR
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4"
  • Ausführung
Baureihe D, Polymer (DB)
  • Manometer
ohne Manometer (O), mit Manometer
  • Kondensatablass
manuell drehend, halbautomatisch (H)

Technische Daten
  • Baugrösse, MINI
Rastermass 40 mm
  • Druckregelbereich
0,5 bis 7 bar
  • Filterfeinheit
5 oder 40 μm
  • Durchflussmenge
500 bis 1.200 l/min
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
1,5 bis 10 bar 

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Schale aus PC
  • Filter aus PE
  • Dichtungen aus NBR