Menu

Wartungseinheit MS6-EM1FR, Festo

von Festo   |   mehr Filterregler-Öler

Drucken
Die Wartungseinheit ist eine Kombination aus Einschaltventil und Filterregelventil mit Manometer, mit Kondensatablass manuell drehend oder vollautomatisch zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung. Der Versorgungsdruck kann zu- oder abgeschaltet werden und der Ausgangsdruck ist innerhalb des Druckregelbereichs stufenlos einstellbar. Die Druckeinheit wird auf dem Manometer in bar/psi angezeigt.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (Verträglichkeit mit Esteröl nicht gegeben)

Vorteile/Ausführungen
  • vollautomatische Überwachung und Regelung der Druckluftversorgung
  • automatische Absperrung der Druckluft im Stand-by-Betrieb
  • Erkennung von Leckagen
  • Condition Monitoring von prozessrelevanten Daten

Anwendungen/Hinweise
  • Verträglichkeit mit Esteröl nicht gegeben

Technische Daten
  • Druckregelbereich
0,5 bis 12 bar
  • Betriebsdruck
1 bis 10 bar
  • Baugrösse
Rastermass 40 oder 62 mm
  • Normalnenndurchfluss
5.300 l/min
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Filterfeinheit
5 oder 40 µ