Menu

Filter-Schalldämpfer LFU, Festo

von Festo   |   mehr Filter

Drucken
Der Filter-Schalldämpfer reinigt die gesammelte Abluft von pneumatischen Steuerungen. Anfallendes Kondensat wird in der unteren Kunststoffschale gesammelt und kann über den Kondensatablass abgeführt werden. Gleichzeitig wird das Abluftgeräusch stark gedämpft, weil die Abluft über einen Filtereinsatz in die Atmosphäre entweicht.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Geräuschminderung um 40 dB
  • Reinigung der Abluft von Öl und anderen Verunreinigungen zu 99,99%
  • manuell drehender Kondensatablass

Technische Daten
  • pneumatischer Anschluss, Innengewinde
G 1/4"–G 1"
  • Durchfluss
4.000–12.500 l/min.
  • Filterfeinheit
1 μm
  • Betriebsdruck
0–16 bar
  • Temperaturbereich
—10 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Messing vernickelt und PP

Downloads