Menu

Einschaltventil HEP Midi, Festo

von Festo   |   mehr Einschaltventile und Druckaufbauventile

Drucken
Pneumatisch betätigtes Einschaltventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Verwendung als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen D-Reihenmodulen ist möglich.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • mit oder ohne Anschlussplatten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Einschaltventil HEP
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 1"
ohne 

Technische Daten
  • Baugrösse
Rastermass 55 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Durchfluss
800–6.500 l/min
  • Betriebsdruck
0–16 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Anschlussplatten aus Zink-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken