Elektropneumatisches Druckaufbau- und Entlüftungsventil zum schnellen und sicheren Druckabbau und dem sanften Druckaufbau in pneumatischen Leitungssystemen und Endgeräten. Für Anwendungen mit hohem Durchfluss bei begrenztem Bauraum mit mittleren Sicherheitsanforderungen. Das Vent...
Elektropneumatisches Druckaufbau- und Entlüftungsventil zum schnellen und sicheren Druckabbau und dem sanften Druckaufbau in pneumatischen Leitungssystemen und Endgeräten. Für Anwendungen mit hohem Durchfluss bei begrenztem Bauraum mit mittleren Sicherheitsanforderungen. Das Vent...
Elektropneumatisch betätigtes Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel). Geeignet für Anwendungen mit hohem Durchfluss bei begrenztem Bauraum mit mittleren Sicherheitsanforderungen bis Steuerungskategorie 1, Performa...
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS-Standard mit oder ohne Schalldämpfer, mit oder ohne Manometer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Optionale Gerätevariante EX4 zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche.
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS-Standard mit oder ohne Schalldämpfer, mit oder ohne Manometer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Optionale Gerätevariante EX4 zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche.
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS-Standard mit oder ohne Schalldämpfer, mit oder ohne Manometer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Optionale Gerätevariante EX4 zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche.
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS-Standard mit oder ohne Schalldämpfer, mit oder ohne Manometer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Optionale Gerätevariante EX2 zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche.
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Optionale Gerätevariante EX2 zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche.
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Optionale Gerätevariante EX2 zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche.
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS9-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Pneumatisch betätigtes 2/2- Einschaltventil mit Innengewinde, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Es besteht die Möglichkeit einen Schalldämpfer anzubringen bzw. die Abluft zu fassen. Das Ventil wird durch Drehen des Drehknopfs geschaltet. Optionale Gerätevariante EX...
Pneumatisch betätigtes 2/2-Einschaltventil mit Innengewinde, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Es besteht die Möglichkeit einen Schalldämpfer anzubringen bzw. die Abluft zu fassen. Das Ventil wird durch Drehen des Drehknopfs geschaltet. Optionale Gerätevariante EX4...
Pneumatisch betätigtes Einschaltventil mit Innengewinde, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Es besteht die Möglichkeit einen Schalldämpfer anzubringen bzw. die Abluft zu fassen. Das Ventil wird durch Drehen des Drehknopfs geschaltet.
Elektrisch betätigtes 2/2-Druckaufbauventil, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen. Optionale Gerätev...
Elektrisch betätigtes 2/2-Druckaufbauventil, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen. Optionale Gerätev...
Elektrisch betätigtes 2/2-Druckaufbauventil, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.
Robustes Einschaltventil aus der Baureihe D, Vollmetallausführung, ist ein 3/2-Wege Hand-Absperrventil. Wahlweise mit Anschlussplatte und G-Gewinde oder ohne Anschlussplatte. Beim Abschalten wird die Anlage entlüftet.
Robustes Einschaltventil aus der Baureihe D, Vollmetallausführung, ist ein 3/2-Wege Hand-Absperrventil. Wahlweise mit Anschlussplatte und G-Gewinde oder ohne Anschlussplatte. Beim Abschalten wird die Anlage entlüftet.
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.