Menu

Abzweigmodul MS9, FRM, Festo

von Festo   |   mehr Druckluftverteiler

Drucken
Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, der als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss vom Medium. Optionale Gerätevariante EX4 zum Einsatz ins explosionsgefährdete Bereiche.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Abgang nach oben und unten
  • optionaler Drucksensor
  • wahlweise mit EU- oder UL-Zulassung

Technische Daten
  • Baugrösse 9
  • Baugrösse 12
Rastermass 90 mm
Rastermass 124 mm
  • Durchfluss
10.000 bis 50.000 l/min
  • Betriebsdruck
0 bis 20 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Abdeckung aus PA-verstärkt

Lieferumfang
Andere Ausführungen auf Anfrage.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken