Menu

Membran-Lufttrockner LDM1-D-MAXI, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Membran-Lufttrockner Baureihe D, aus Metall. Optimaler Endstellen-Trockner mit hoher Funktionssicherheit, geeignet für den Einsatz als Einzelgerät oder zur Integration in bestehende Luftaufbereitungsgeräte-Kombinationen.
Einsatzbereich
  • Trocknung, Reinigung von Präzisionsteilen
  • Messtechnik
  • Spülung von Glasmassstäben
  • Lackieranlagen
  • Papier- und Verpackungsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • Durchflussabhängige Taupunktabsenkung
  • Verschleissfreie Funktion ohne externe Energie
  • Zusammensetzung der Druckluft bleibt durch den Trocknungsprozess nahezu unverändert

Anwendungen/Hinweise
  • für die einwandfreie Funktion des Gerätes ist die Vorfilterung der Druckluft mit Feinstfilter LFMA-D-MAXI, Filterfeinheit 0,01 μm (Restpartikel <0,1 μm, Restölgehalt <0,1 mg/m3) unbedingt erforderlich

Technische Daten
  • Baugrösse MAXI, ohne Anschlussplatten
Rastermass 66 mm
  • pneumatischer Anschluss 1, 2 G-Innengewinde
G 1/2"–G 1"
  • pneumatischer Anschluss 1, 2 
Modul ohne Anschlussplatte, ohne Anschlussgewinde
  • Durchfluss
300–1.000 l/min
  • Druck-Taupunkt-Absenkung, Durchfluss 300–600 l/min
20 K
  • Druck-Taupunkt-Absenkung, Durchfluss 1.000 l/min
17 K
  • Temperaturbereich
+2 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
3–12,5 bar

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Schale aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.