Menu

Aktivkohlefilter LFX MIDI, Baureihe D Metall, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Robuster Aktivkohlefilter Baureihe D, in Vollmetallausführung. Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen aus Druckluft durch Aktivkohle. Wahlweise mit oder ohne Anschlussplatten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
  • Inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Aktivkohle-Filtereinsatz sorgt für geruchs- und ölfreie Luft in Lebensmittelqualität

Anwendungen/Hinweise
  • Vorfiltration mit 0,01 μm wird empfohlen

Technische Daten
  • Baugrösse MIDI, ohne Anschlussplatte
Rastermass 55 mm
  • pneumatischer Anschluss, Innengewinde
G 1/4"–G 3/4"
  • pneumatischer Anschluss
Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Durchfluss
900 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
0–16 bar
  • Korrosionsbeständigkeit
KBK 2
  • Restölgehalt
≤0,003 mg/m³

Material/Werkstoff
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Schale aus PC
  • Metallschutzkorb aus Aluminium
  • Filter aus Filtergewebe aus Aktivkohle
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken