Menu

Helmlampen KS-6003-Performance Set inkl. Ladegerät, Sicherheitsleine

von KSE-Lights   |   mehr Helmzubehör

Drucken
Aufladbare 2 LED-Helmleuchte (Distanzlinse, Flächenlinse), integrierten Farb-LEDs (grün, gelb oder rot) mit Boostmodus und Standardhalter. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen. Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus. Lange Sicherheitsleine für Helmleuchten mit Befestigungsmöglichkeiten am Gürtel oder an der Hose.
Vorteile/Ausführungen
  • Lichtmodus 1 bis 3
  • 3-Farben-Signallicht, schnelle, effiziente Übermittlung für Warnmeldungen
  • Boostmodus schaltet sich kurzzeitig durch Tastendruck ein, nach 30 sec. wieder zurück
  • Einhandbedienung 
  • robust, langlebig
  • vormontierter Standard-Metallclip 2140
  • waschbare Sicherheitsleine verhindert den Verlust der Lampe

Technische Daten
  • Stromversorgung
Lithium-Akku 3,7 V 
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C
  • Lichtmodus 1
20 lm
  • Lichtmodus 2
45 lm
  • Lichtmodus 3
70 lm
  • Boostmodus
420 lm

  • Stromanschluss
AC 110–265 V, 50 Hz
  • Ladespannung
DC 5,2 V
  • Ladestrom
< 600 mA

Lieferumfang
  • Kopflampe KS-6003
  • Ladegerät KS-5300
  • Sicherheitsleine KS-5050