Produkte von Jalas
JALAS® Sicherheitsschuhe stehen für höchste Qualität, Sicherheit und Tragekomfort! Seit 1916 entwickelt und fertigt JALAS® seine Sicherheits- und Berufsschuhe in Jokipii, Finnland.

JALAS® Sicherheitsschuhe stehen für höchste Qualität, Sicherheit und Tragekomfort! Seit 1916 entwickelt und fertigt JALAS® seine Sicherheits- und Berufsschuhe in Jokipii, Finnland.
Jalas | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Besonders bequeme Sicherheitssandale mit sehr guter Passform, optimierter Stossdämpfung und hoher Luftdurchlässigkeit nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB. Der Schuh mit „Klimaregulierung“ für den Alltagskomfort – atmungsaktiv, bequem und leicht – hält Ihre Füsse kühl und trocken. Durch...
Jalas | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh mit sehr guter Passform, optimierter Stossdämpfung und hoher Luftdurchlässigkeit nach EN ISO 20345:2011 S2 SRB. Der Schuh mit „Klimaregulierung“ für den Alltagskomfort – atmungsaktiv, bequem und leicht – hält Ihre Füsse kühl und trocken. Durch die einzigartig...
Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Sicherheitsschuh aus PU-beschichtetem Leder, mit Zehenschutzkappe aus Aluminium und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Gefütterter Sicherheitsstiefel mit Climate Control Belüftungssystem, hält die Füsse warm und trocken. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SR FO SC LG.
JALAS®, bietet technologisch fortschrittliche Sicherheitsschuhe in exzellenter Qualität und Handwerkskunst. Durch kontinuierliche Produktentwicklung, fundiertes Materialwissen und innovative Partnerschaften setzt JALAS® Massstäbe in Sachen Innovation, Sicherheit und Komfort. Von den Ursprüngen als Gerberei bis zur heutigen hochmodernen Produktion arbeitet JALAS® daran, die Zukunft der Arbeitssicherheit zu gestalten.
Die faszinierende Anatomie des Fusses ist eine wahre Meisterleistung der Natur. Unsere Füsse müssen nicht nur stützen und ausbalancieren, sondern auch Stösse absorbieren – und das ein Leben lang. Ein Job, der ohne Schuhe vielleicht optimal wäre, jedoch in der Realität durch Klima und vielfältige Aufgaben nicht umsetzbar ist. Hier kommen JALAS® Sicherheitsschuhe ins Spiel.

Bei der Auswahl von Schuhen ist die individuelle Fussform entscheidend. Durch Vererbung erhalten wir die Form des Fusses von einem Elternteil, und das Fussmass von Breite über Länge bis zum Umfang spielt eine zentrale Rolle. Die richtige Passform ist entscheidend für den Komfort. Die fortschrittlichen Fussscanner von Ejendals bieten detaillierte Informationen zu Fussform, -grösse, Fussgewölbe und Druckpunkten. Damit erhalten Sie Empfehlungen für massgeschneiderte Einlegesohlen zur Prävention.
Der Schuhleisten, als mechanische Form des menschlichen Fusses, ist der Schlüssel zur Perfektion. Er bestimmt die Ergonomie, den Komfort und die Passform des Schuhs. Mit dem Design der JALAS Leistentypen, geprägt durch über ein Jahrhundert Schuhmacherei und Kundenkenntnis seit 1916, haben die Schuhe von JALAS® einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Erleben Sie die Präzision und Expertise von JALAS® – Innovation, die auf Tradition basiert.
JALAS® ist eine Marke vom schwedischen Familienunternehmen Ejendals, das seit 1949 nicht einfach nur Arbeitsschutz für Hände und Füsse produziert, sondern sich zum Ziel gesetzt hat, ganzheitliche Schutzkonzepte zu entwickeln und Produkte wie Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe mit dem höchsten Standard an Schutz, Haltbarkeit und Ergonomie herzustellen.
Die Marke JALAS® hat eine nahezu 100-jährige Geschichte. Bis heute werden Sicherheitsschuhe der Marke JALAS® in Jokipii in Jalasjärvi, Finnland, produziert. Der Ort ist auch noch heute Hauptproduktionsstätte und Standort des Forschungs- und Entwicklungsteams sowie eines anspruchsvollen Labors. Ausserdem ist JALAS® bei hochwertigen Winterstiefeln Marktführer in Europa. Die für den kalten skandinavischen Winter konzipierten Produkte halten so auch härtesten Bedingungen Stand, wie in den Alpen.

JALAS®-Sicherheitsschuhe gehören zu den hochwertigsten Arbeitsschuhen, die es auf dem Markt gibt. Die Respiro-Technologie sticht dabei besonders hervor: Die Sicherheitssandale der Klasse S1 und der Halbschuh S2 Respiro 3700R überzeugen durch das äusserst bequeme Tragegefühl bei hoher Luftdurchlässigkeit und höchster Sicherheit.
Einer der Schlüsselfaktoren für die hohe Atmungsfähigkeit der Respiro-Kollektion ist die Laufsohle, die ein patentiertes IQ-TEX®-Drei-Schichten-Laminat verwendet.
Während die meisten Standard-Laufsohlen unter dem Fuss eine undurchlässige Schicht schaffen und so jegliche Transpiration im Schuh einschliessen, optimiert dieses auf dem Markt einzigartige Material den Luftstrom im Arbeitsschuh und bewahrt so die Füsse davor, sich zu überhitzen. Das IQ-TEX®-Laminat hat eine ultrahohe Luftdurchlässigkeit und ist gleichzeitig wasserdicht. Zusätzlich ist es PTFE-frei und leicht recycelbar.

Die Technologie: atmungsaktiv und wasserdicht immer dann, wenn es nötig ist. Die physikalischen Eigenschaften des Laminats in der Laufsohle verändern sich abhängig von den Umgebungsbedingungen. Bei trockenen Bedingungen ist viel Platz, damit Luft hindurchströmen kann. Bei feuchten Bedingungen jedoch schwellen die superabsorbierenden Polymere an und verschliessen das Material vorübergehend.