Produkte von Elten
Elten ist führender Hersteller von Sicherheitsschuhen in Europa und steht für höchste Qualitätsstandards und innovative Fussschutz-Technologien.
Elten ist führender Hersteller von Sicherheitsschuhen in Europa und steht für höchste Qualitätsstandards und innovative Fussschutz-Technologien.
Das aus dem niederrheinischen Uedem stammende Familienunternehmen fertigt Sicherheitsschuhe nach höchsten Qualitätsstandards und bietet den Trägern – egal ob in der Fertigungshalle, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – Sicherheit, Komfort und attraktives Design. Elten legt grössten Wert auf die Entwicklung innovativer Konzepte und individueller Lösungen, um Arbeitsschuhe nach neuesten Fussschutz-Technologien herzustellen und an die Bedürfnisse der Träger anzupassen.
Schuhe sind – aufgrund von Reibung zwischen Boden und Sohle – in vielen Fällen die Ursache für statische Aufladung im Körper. Mit dem richtigen Schuh bzw. der richtigen Sohle kann der unangenehme „Funkenschlag“ vermieden werden; die statische Aufladung wird abgeleitet. Die Sicherheitsschuhe von Elten – ESD-gerecht nach DIN EN 61340 – erfüllen genau diese Anforderungen und sorgen dafür, dass eine aufgebaute statische Elektrizität wieder entladen wird. Bei Arbeitsumgebungen mit sensibler Elektronik beispielsweise wird das Tragen von ESD-Sicherheitsschuhen dringend empfohlen.
Gut passende Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Bestandteil persönlicher Schutzausrüstung. Elten verwendet technisch hochentwickelte Messsysteme, um Füsse genauestens zu vermessen und Arbeitsschuh wie Sohle darauf anzupassen. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Elten den Damenfüssen, da diese ganz andere Proportionen als Männerfüsse haben. Schlechtsitzende Sicherheitsschuhe können zu weitreichenden Problemen führen, ist er zu weit, können schmerzhafte Blasen, Druckstellen, Verspannungen und dauerhafte Fuss- und Haltungsschäden drohen.
Elten bietet ein komfortables Mehrweiten-System, das mehr Volumen im Vorfussbereich bietet und somit jedem Fuss den individuell benötigen Raum verschafft. Auch die Zehenschutzkappe wird angepasst und bietet so effektiven Schutz. So wurde für den durchschnittlich breiten Fuss, den breiteren Fuss und den sehr kräftigen Fuss extra Systeme entwickelt.
Schluss mit müden Beinen und gestressten Füssen! Dank der ausgezeichneten Dämpfeigenschaften der SensiCare-Einlegesohlen von Elten sind Ihre Füsse optimal gegen Überlastungsschäden im Knie-, Fuss- und Hüftbereich geschützt. Die Fussgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen – „low“ für den Senkfuss, „medium“ für den Normalfuss und „high“ für den Hohlfuss – sorgt zudem dank verbesserter Auftrittsdämpfung für die Entlastung des Rückens. Das thermosensible Messgerät FOOTDISC® PRO ermittelt mit Hilfe einer speziellen Folie die jeweilige Fussform und zeigt durch einen individuellen Fussabdruck vorhandenen Problemzonen. Das semi-orthopädische Einlegesohlenkonzept von Elten verspricht:
optimale Stabilität
spürbare Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
bestmögliche Gewichtsverteilung
verbesserten Tragekomfort
angenehmes Fussklima
Unterstützung des natürlichen Abrollens des Fusses
Sicherheitsschuhe sollen in erster Linie die Füsse schützen – werden aber nur dann konsequent getragen, wenn sie auch bequem sind und gut passen. Gerade in Berufen, in denen man lange auf harten Industrieböden gehen und stehen muss, ist der Schuhkomfort enorm wichtig – der Träger ist konzentrierter und die Sicherheit steigt.
Das WELLMAXX-Konzept von Elten nutzt deshalb die sogenannte Infinergy®-Technologie von BASF, um eine vollumfängliche, maximale Beweglichkeit für Ihre Arbeitsschuhe sicherzustellen und durch optimale Dämpfung möglichen Schäden am Bewegungsapparat entgegenzuwirken. Das elastische, federleichte und atmungsaktive Partikelschaummaterial, das bisher nur bei Laufschuhen angewendet wurde, und die verschweissten Schaumperlen dämpfen beim Aufprall des Fusses und federn gleichzeitig zurück, sodass der Träger infolge weniger Kraft aufbringen muss. Sogar bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius bleiben Elten-Arbeitsschuhe elastisch und versteifen nicht.
Füsse bleiben fit und ermüden nicht so schnell
Gelenke werden dauerhaft geschont
Funktionsfähigkeit bleibt trotz unterschiedlichster Klimabedingungen erhalten
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.