Transport mit Dolezych-Kette

Produkte von Dolezych

Standard- und Sonderlösungen aus der Seil-, Hebe-, Anschlag- und Ladungssicherungstechnik für einfaches und sicheres Heben und Transportieren

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Produkte von Dolezych
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Rundschlinge DoForce, Einfachmantel | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Rundschlinge DoForce, Einfachmantel

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Robuste Hebeschlinge nach EN 1492-2 mit abriebfester Einfach-Ummantelung zum sicheren Heben und Transportieren von Lasten.

Schwerlast-Rundschlinge DoMega | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Schwerlast-Rundschlinge DoMega

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Speziell für schwere Lasten geeignete Hebeschlinge nach EN 1492-2 aus hochfestem Polyestermaterial und verstärktem Einfachmantel.

Schlaufenband DoColor, Schlaufe mit Normalverstärkung | Textile Anschlagmittel
angesehen
Gekauft
Schlaufenband DoColor, Schlaufe mit Normalverstärkung

Dolezych | Textile Anschlagmittel

Vielseitig einsetzbares Hebeband mit beidseitigen Schlaufen zur sicheren Beförderung von Lasten, gemäss EN 1492-1.

Zurrgurt Do Zurr 4000, 2-teilig, DoMulti-Zugratsche und Haken | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Zurrgurt Do Zurr 4000, 2-teilig, DoMulti-Zugratsche und Haken

Dolezych | Ladungssicherung

Zweiteiliger Spanngurt gemäss EN 12195-2 zur Ladungssicherung unterschiedlicher Güter. Das optimierte Ratschendesign der DoMulti-Langhebelzugratsche ermöglicht bei gleichem Kraftaufwand eine höhere Vorspannkraft im Vergleich zu Druckratschen. Die flache Bauhöhe ermöglicht den Ein...

Zurrgurt DoZurr 5000, 2-teilig, DoMulti-Zugratsche und Haken | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Zurrgurt DoZurr 5000, 2-teilig, DoMulti-Zugratsche und Haken

Dolezych | Ladungssicherung

Zweiteiliger Spanngurt gemäss EN 12195-2 zur Ladungssicherung unterschiedlicher Güter. Das optimierte Ratschendesign der DoMulti-Langhebelzugratsche ermöglicht bei gleichem Kraftaufwand eine höhere Vorspannkraft im Vergleich zu Druckratschen. Die flache Bauhöhe ermöglicht den Ein...

1-5 von 5 Produkten

Dolezych – aus Tradition sicher transportieren und heben

Das in zweiter und dritter Generation inhabergeführte Familienunternehmen bietet seit fast 90 Jahren Standard- und Sonderlösungen für einfaches und sicheres Heben und Transportieren. Das Portfolio umfasst neben den Produkten aus europäischer Fertigung vielfältige Dienstleistungen und Seminare für die Anwenderinnen und Anwender.

Auf einen Blick
    Transport mit Dolezych-Kette
    Dolezych legt grossen Wert auf die Qualität der Produkte.

    Qualitätsmanagement und Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001

    Für die hohe Dolezych-Qualität werden Rohstoffe am Wareneingang kontrolliert, die laufende Produktion wird stichprobenartig untersucht. Neben dem GS-Zeichen und der CE-Etikettierung arbeitet Dolezych mit einem Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001. Kern des Umweltmanagementsystems ist einerseits, mit den eingesetzten Ressourcen sparsam und sachgerecht umzugehen, andererseits das Einsetzen von neuen, ökologisch sinnvollen Technologien.

    Transport mit Dolezych-Kette
    Auch das Umweltmanagement ist für Dolezych besonders wichtig.

    Times are cha(i)nging – die textile Kette DoNova®

    Schwere Lasten müssen auch entsprechend gesichert werden? Für den Hebevorgang müssen erst einmal schwere Stahlketten gehoben werden? Falsch! Rückenschonend arbeiten können Sie mit der federleicht-megastarken textilen Kette DoNova®. Die textile Hochleistungsfaser Dyneema® garantiert einfachste Handhabung bei höchster Leistungsfähigkeit.

    Die DoNova® punktet nicht nur mit ergonomischen Vorteilen. Ihre textile Struktur schont zudem Ihre sensiblen Oberflächen. Die textile Kette ist schwimmfähig, chemikalien- und seewasserbeständig und trotzt dank ihres „Skin-Core-Effekts“ soger der UV-Strahlung. Auch Ihre Ohren werden dank der textilen DoNova® geschont – Kettenrasseln und das allseits bekannte unangenehme Geräusch, wenn Stahl auf Stahl reibt, gehören der Vergangenheit an.

    Die textile Kette ist als Baukastensystem konzipiert; sie kann problemlos mehrere Stahlketten ersetzen.


    Effizient spannen, schneller ans Ziel kommen – Ratschlastspanner DoRa

    Leichter und schneller zurren können Sie mit dem patentierten Ratschlastspanner DoRa. Der DoRa verfügt über einen extrem langen Spannweg: Im Verhältnis zu seiner Baulänge erreicht er bis zu 105 % Spannweg.

    DoRa

    Standard-Ratschlastspanner*

    Baulänge

    289 mm

    352 mm

    Spannweg

    304 mm

    161 mm

    Verhältnis

    105 %

    46 %

    * Durchschnittswert konventioneller Ratschlastspanner

    Graphik DoRa Ratschlastspanner
    Leichter und schneller zurren können Sie mit dem patentierten Ratschlastspanner DoRa.

    Das heisst für Sie: Dank des langen Spannwegs können Sie weiter voneinander entfernte Kettenglieder nutzen. Die Kette ist nach dem Spannen stramm gespannt, neues Ansetzen ist im Normalfall nicht nötig. So arbeiten Sie einfacher, effizienter und schneller.

    Auch auf kleinem Raum ist der DoRa das Mittel der Wahl: Dank kompakter Bauform benötigt er nicht viel Platz und kann gut eingesetzt werden. Auf dem DoRa-Ratschlastspanner mit Aus- und Überdrehsicherung ist am Ende der Gewindestange eine gut sichtbare „STOPP-Markierung“ angebracht. Mit der Ausfräsung am Gewinde erkennen Sie auf einen Blick die maximale Ausdrehlänge.

    Und wenn Sie trotzdem einmal zu weit drehen, greift die Gewindeüberdrehsicherung: Drehen Sie einfach die Gewindestange wieder in die Mutter ein, wie bei einer Schraube – schon ist der DoRa wieder funktionsfähig und Sie können normal spannen.

    Neu bei Haberkorn?
    Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
    Adrian Spirig
    Einfach da.
    Adrian Spirig
    Ihr erster Ansprechpartner
    Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
    Adrian Spirig
    Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

    Dateianhang hier ablegen oder auswählen

    Abbrechen