Menu

Einlegesohle PerfectFIT Safety

von Haix   |   mehr Socken, Schuhzubehör

Drucken
Funktionelle Einlegesohle aus Polyester-Gewebe. Bequem, sicher und atmungsaktiv. Erhältlich in drei verschiedenen „Dicken“.
Vorteile/Ausführungen
  • Polyester-Gewebe für gute Verteilung der Fussfeuchtigkeit
  • feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und guter Dämpfung
  • drei verschiedene Dicken = drei verschiedene Breiten
  • EVA-Halbschale mit stärkerem Schaum zur Stabilisierung des Fersenbereichs
  • Prägestrukturen und Kanäle auf der Ober- und Unterseite
  • made in Europe

Anwendungen/Hinweise
  • gelb = wide, dünne Einlegesohle (Dicke 4 mm)
  • rot = medium, mittlere Einlegesohle (Dicke 6 mm)
  • blau = narrow. dicke Einlegesohle (Dicke 8 mm)

Material/Werkstoff
  • 100 % Polyester-Gewebe
  • feinporiger PU-Schaum
  • Halbschale aus EVA-Material

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

100 % made in Europe, dafür steht Haix, von den Rohmaterialien über die Schaftproduktion bis zur Sohlenanbringung. Nachhaltigkeit wird als Selbstverständnis gelebt. Alle Schuhe sind reparierbar und für die längsten Einsatzzeiten der Branche konzipiert.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.