S7 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Produkte filtern in S7 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Halbschuh S7S Black Eagle® Safety 400 C GTX | S7 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S7S Black Eagle® Safety 400 C GTX

Haix | S7 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus extrem schnitt- und abriebfestem Obermaterial mit wasserdichtem GORE-TEX®-Innenfutter. Ultraleichte Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor gröberen Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR...

Halbschuh S7 Black Eagle® Safety 600 LTR GTX | S7 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S7 Black Eagle® Safety 600 LTR GTX

Haix | S7 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus robustem Leder-Obermaterial mit wasserdichtem und atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter. Die leichte Composite-/Faserverbund-Zehenschutzkappe sowie der metallische Durchtrittschutz (Stahlsohle) schützen zuverlässig vor Verletzungen. Zertifiziert nach EN IS...

Halbstiefel S7S Summit UK | S7 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S7S Summit UK

Cofra | S7 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus wasserabweisendem Nubukleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreier, durchtrittsicherer Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2022 S7S CI SC FO SR.

1-3 von 3 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü