Menu

Stiefel S3 Renzo S High ESD 764751

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger Sicherheitsstiefel mit wärmeisolierender Laufsohle, aus robustem Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter und Stahlkappe, nach EN ISO 20345 S3 SRC HI HRO.
Vorteile/Ausführungen
  • grobstollige GUMMI/PU-Laufsohle SAFETY-Grip (rutschhemmend, antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +200 °C, kurzzeitig bis +300 °C)
  • Obermaterial Rindsleder
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textil-Innenfutter
  • ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 785 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Grossteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.