Menu

Stiefel S3 XT 1000 GTX ESD

von Atlas   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitsstiefel mit extrem robustem GORE-TEX®-EXTRAGUARD-Obermaterial für die härtesten Arbeitsumgebungen, robuster Schutz bei nassen Bedingungen; auch bei längerer Nutzung oder bei Verlust der wasserabweisenden Imprägnierung nimmt das Material kaum Feuchtigkeit von aussen auf. Eine leichte Aluminium-Zehenschutzkappe und eine metallfreie Durchtritthemmung schützen den Fuss vor Verletzungen, nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem rutschhemmende XR-Nitril-Laufsohle (extremer Grip, abriebfest, exzellenter Halt auf nassen Untergründen)
  • GORE-TEX® EXTRAGUARD® (reduzierter Wärmeverlust bei Nässe, dauerhaft geringe Wasseraufnahme und schnelle Rücktrocknung)
  • Lightweight-Schaftkonstruktion
  • 3D-Dämpfungssystem (druckentlastende Einlagesohle)
  • Zehenschutzkappe alu-tec® aus Aluminium
  • abrasionsbeständige MPU®-Überkappe
  • metallfreier XP®-Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 870 g/Stk. (Gr. 42)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Atlas ist einer der wenigen Schuhhersteller, die die komplette Wertschöpfungskette in der eigenen Hand haben. Unter hochwertigsten Bedingungen werden sämtliche Schäfte in 100 % eigenen Werken in Brasilien genäht, dann wird die Sohlenanbringung im eigenen Werk in Dortmund durchgeführt. Abfälle der Sohlenproduktion werden rückgeführt und wieder als Rohstoffe verwendet.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads