Halbstiefel S3 Thermo Tech 800

von Atlas   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitshalbstiefel aus wasserdichtem Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl. Die HEAT-PROTECT-Laufsohle isoliert den Schuh gegen Hitze und hält somit die Temperatur im Innenraum konstant, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRA HI HRO.
Vorteile/Ausführungen
  • profillose Nitril-Laufsohle mit HEAT-PROTECT-MPU®-Kern (hitzebeständig)
  • Waterproof-Leder
  • aktiv-X-Funktionsfutter (aktive Feuchtigkeitsregulierung, schnelltrocknend, temperaturregulierend, hautfreundlich, scheuerbeständig)
  • 3D-Dämpfungssystem (druckentlastende Einlagesohle)
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • metallfreier XP®-Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 710 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • Der Thermo Tech 800 wurde mit seiner glatten Sohle speziell für den harten Arbeitsalltag beim Strassenbau/Asphaltieren entwickelt um auch lange Zeit auf sehr heissem Untergrund zu arbeiten.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Hauptmenü
Hauptmenü