Menu

Halbstiefel S3 GTX 8205 XP

von Atlas   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitshalbstiefel aus robustem, wasserabweisendem CORDURA®-Obermaterial mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschfeste MPU®-Innoflex-Laufsohle (abriebfest)
  • CORDURA®-Obermaterial (wasserabweisend)
  • GORE-TEX®-Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem (druckentlastende Einlagesohle)
  • Zehenschutzkappe alu-tec® aus Aluminium 
  • metallfreier XP®-Durchtrittschutz
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 540 g/Stk. (Gr. 42)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger

Atlas ist einer der wenigen Schuhhersteller, die die komplette Wertschöpfungskette in der eigenen Hand haben. Unter hochwertigsten Bedingungen werden sämtliche Schäfte in 100 % eigenen Werken in Brasilien genäht, dann wird die Sohlenanbringung im eigenen Werk in Dortmund durchgeführt. Abfälle der Sohlenproduktion werden rückgeführt und wieder als Rohstoffe verwendet.
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

GORE-TEX®ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken