Menu

Halbstiefel S3 Renegade Work GTX® green mid 5650

von Lowa Work   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Modischer Sicherheitshalbstiefel aus robustem, widerstandsfähigem, wasserabweisendem Obermaterial aus Nubukleder und Textilmaterial. Im Inneren sorgt das Futter aus GORE-TEX® Membran für ein angenehmes Schuhklima. Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S WR FO CI HI HRO.
Vorteile/Ausführungen
  • Gummi/PU-Laufsohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
  • Obermaterial hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Innenfutter GORE-TEX® Performance Comfort
  • ganzflächige Einlegesohle LOWA 
  • Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz (3,0 mm Nagel)
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 564 g/Stk. (Gr. 42)

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken