Menu

Halbstiefel S3S Sander XXT ESD 769731

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®. Die Laufsohle aus Infinergy® schont die Gelenke und gibt die Energie an den Träger zurück. Eine leichte Kunststoffkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen vor Verletzungen, nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle WELLMAXX TRAINERS (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • hydrophobierte Mikrofaser, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive Dämpfung
  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz (3,0 mm Nagel)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 570 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Nachhaltigkeit

Einfach Nachhaltiger


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

BASF-DämpfungssystemESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191PLUS X AWARD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktieren oder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Adrian Spirig
Einfach da.
Adrian Spirig
Ihr erster Ansprechpartner
Nachricht schreibenFormular ausblenden +41 717474933
Adrian Spirig
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Dateianhang hier ablegen oder auswählen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken