Menu

Halbschuh S3 H-Plus Comfort atop Nubuk ESD

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder mit Textileinsätzen, mit atmungsaktivem Innenfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe. Perfekter und sicherer Sitz im Schuh durch atop-Schnellverschluss, nach EN ISO 20345: 2011 S3.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschfeste Laufsohle PU/PU
  • gefettetes Nubukleder mit Textileinsätzen für beste Luftzirkulation
  • ATOP Schnellverschluss (sicherer Sitz mit einem Dreh, einfaches Öffnen, kein ungewolltes Lösen beim Knien oder hoher Belastungen)
  • atmungsaktives Textilinnenfutter
  • anatomisches Komfortfussbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • ENIGMA ZERO Textilzwischensohle
  • Gewicht 570 g/Stk. (Gr. 42)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Sie haben eine Frage zu einem unserer Sortimente oder einem Produkt? Sie können uns direkt kontaktierenoder sich in Ihr Haberkorn-Konto einloggen.
Einfach da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen beraten wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schliessen
Marken